TNFPAD-XL 5R-60T40-JHP Adattatori per lavorazioni frontali

Codice art.: 3368876
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MODULAR-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3368876
EAN / GTIN 7291075407792
Codice del produttore 3368876
Numero-L L23920 2910

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 40 mm, Larghezza taglio (CW) 5 mm, Overall Length (OAL) 85 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 90 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 60 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 5 mm
  • Functional Width (WF) 8 mm
  • Overall Length (OAL) 85 mm

Della stessa serie "MODULAR-GRIP" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello