Bussola per punte 26MK1

Codice art.: 336820 26MK1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di innesto d / cono interno (mm / CM) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Innesto d 26 mm
    Dimensione cono interno 1
    Lunghezza complessiva L 78 mm
    Lunghezza a partire dal mandrino 18 mm
    Lunghezza a partire dal mandrino della macchina 93,5 mm
    Tipo di prodotto Mandrini con cambio rapido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 336820 26MK1
    EAN / GTIN 4045197310477
    Codice del produttore 3110300

    Descrizione

    Uso:

    Per utensili con cono Morse e penne di trascinamento, ad es. punte elicoidali, svasatori, ecc.
    Per utensili con codolo cilindrico utilizzare le bussole di riduzione per attacchi conici n. art. 345000.

    Per:

    Adattatore a cambio rapido n. art. 336800.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello