ETB-R3R250A12/20-4C12-83 IC902 Frese a Candela Coniche per Profilatura 3D

Codice art.: 3366922
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3366922
EAN / GTIN 7291075431827
Codice del produttore 3366922
Numero-L L24180 2657

Descrizione

Descrizione:

Frese Coniche, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 3.73 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 83 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Diametro della fresa (DC) 3.73 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 83 mm
  • Tipo di Stelo Round

Della stessa serie "SOLIDMILL Premium Line" Visualizza tutto

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello