PICCO ACE 16-5N Utensili per mini-barre PICCO-JETCUT con refrigerazione interna

Codice art.: 3366906
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ACEJET
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3366906
EAN / GTIN 7291075404609
Codice del produttore 3366906
Numero-L L24140 35

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Altezza stelo (H) 14 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 5.05 mm
  • Altezza stelo (H) 14 mm

Della stessa famiglia "ACEJET" Visualizza tutto

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello