GRIP 5005Y IC804 Inserti bilaterali per tornitura, scanalatura interna e lavorazioni frontali.

Codice art.: 3363737
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3363737
EAN / GTIN 7291075028447
Codice del produttore 3363737
Numero-L L23940 2028

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Larghezza taglio (CW) 5 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 21.7 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
  • Larghezza taglio (CW) 5 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 19 mm
  • Number of Teeth 2

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello