D3N 150-045-20R-3D Punte per cuspidi intercambiabili a 3 eliche con refrigerazione interna e stelo cilindrico. 3xD

Codice art.: 3363116
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LOGIQ3CHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3363116
EAN / GTIN 7291075402162
Codice del produttore 3363116
Numero-L L24040 848

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC) 15 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 15, Overall Length (OAL) 126.16 mm, Usable Length (LU) 48.47 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 15 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 15.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 15 mm
  • Diametro flangia (DF) 25 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 15
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) H3P 150
  • Overall Length (OAL) 126.16 mm
  • Point Length (PL) 3.47 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 76.16 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 50 mm
  • Lunghezza utile (LU) 48.47 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello