PICCO L 007.0200-25N IC908 Mini-barre con refrigerazione interna per scanalatura e tornitura interna

Codice art.: 3360929
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3360929
EAN / GTIN 7291075405583
Codice del produttore 3360929
Numero-L L24030 801

Descrizione

Descrizione:

Barre Integrali per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 7.05 mm, Front End Width (a) 6.3 mm, Functional Length (LF) 46 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.8 mm, Lunghezza utile (LU) 24 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 7.05 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 2 mm
  • Front End Width (a) 6.3 mm
  • Functional Length (LF) 46 mm
  • Functional Width (WF) 2.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.8 mm
  • Lunghezza utile (LU) 24 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello