PICCO R 610.1008-10N IC908 Mini-barre con refrigerazione interna per scanalatura frontale

Codice art.: 3360894
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3360894
    EAN / GTIN 7291075407273
    Codice del produttore 3360894
    Numero-L L24030 736

    Descrizione

    Descrizione:

    Barre Integrali per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6.05 mm, Front End Width (a) 5.2 mm, Functional Length (LF) 32 mm, Lunghezza utile (LU) 9 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6.05 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Front End Width (a) 5.2 mm
    • Functional Length (LF) 32 mm
    • Lunghezza utile (LU) 9 mm
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello