PICCO R020.0300-25N IC908 Mini barre con canali interni per il refrigerante per scanalatura frontale profonda

Codice art.: 3360832
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3360832
EAN / GTIN 7291075405972
Codice del produttore 3360832
Numero-L L24030 655

Descrizione

Descrizione:

Barre Integrali per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Front End Width (a) 5.5 mm, Functional Length (LF) 46 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 24 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 5.5 mm
  • Functional Length (LF) 46 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello