PICCO R 010.2508-10N IC908 Mini-barre con refrigerazione interna per scanalatura frontale

Codice art.: 3360800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3360800
EAN / GTIN 7291075407198
Codice del produttore 3360800
Numero-L L24030 839

Descrizione

Descrizione:

Barre Integrali per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 7.05 mm, Front End Width (a) 5.9 mm, Functional Length (LF) 32 mm, Lunghezza utile (LU) 9 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 7.05 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 5.9 mm
  • Functional Length (LF) 32 mm
  • Lunghezza utile (LU) 9 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello