PICCO R 050.6-30N IC908 Mini-barre con refrigerazione interna per tornitura interna e smussi

Codice art.: 3360742
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3360742
EAN / GTIN 7291075406382
Codice del produttore 3360742
Numero-L L24030 739

Descrizione

Descrizione:

Barre Integrali per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6.05 mm, Front End Width (a) 5.3 mm, Functional Length (LF) 51 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm, Lunghezza utile (LU) 29 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6.05 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.15 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 0.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 5.3 mm
  • Functional Length (LF) 51 mm
  • Functional Width (WF) 2.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm
  • Lunghezza utile (LU) 29 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello