• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

PICCO R 050.3-16N IC908 Mini-barre con refrigerazione interna per tornitura interna e smussi

Codice art.: 3360711
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3360711
EAN / GTIN 7291075406245
Codice del produttore 3360711
Numero-L L24030 700

Descrizione

Descrizione:

Barre Integrali per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4.05 mm, Front End Width (a) 2.6 mm, Functional Length (LF) 36 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 2.8 mm, Lunghezza utile (LU) 15 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4.05 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 0.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 2.6 mm
  • Functional Length (LF) 36 mm
  • Functional Width (WF) 0.6 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 2.8 mm
  • Lunghezza utile (LU) 15 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello