• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

PICCO R 050.4-16N IC908 Mini-barre con refrigerazione interna per tornitura interna e smussi

Codice art.: 3360703
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3360703
EAN / GTIN 7291075406214
Codice del produttore 3360703
Numero-L L24030 696

Descrizione

Descrizione:

Barre Integrali per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4.05 mm, Front End Width (a) 3.5 mm, Functional Length (LF) 36 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 4 mm, Lunghezza utile (LU) 15 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4.05 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 0.3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 3.5 mm
  • Functional Length (LF) 36 mm
  • Functional Width (WF) 1.5 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 4 mm
  • Lunghezza utile (LU) 15 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello