SH-D16-4D-A Barre per barenatura con connessione millerighe per testine AVC

Codice art.: 3359548
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie Straight Shank
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3359548
EAN / GTIN 7291075426915
Codice del produttore 3359548
Numero-L L23990 378

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Functional Length (LF) 105 mm, Overall Length (OAL) 105 mm, Altezza stelo (H) 15 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm
  • Functional Length (LF) 105 mm
  • Overall Length (OAL) 105 mm
  • Altezza stelo (H) 15 mm

Prodotti correlati

Ricambi

Della stessa serie "Straight Shank" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello