DCN 060-018-08C-3D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e stelo cilindrico, 3xD.

Codice art.: 3359465
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3359465
EAN / GTIN 7291075400151
Codice del produttore 3359465
Numero-L L24040 914

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 8 mm, Cutting Diameter (DC) 6 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 6.0, Overall Length (OAL) 64 mm, Usable Length (LU) 18.96 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 6 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 6.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 6 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 6.0
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 060
  • Overall Length (OAL) 64 mm
  • Point Length (PL) 0.96 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 29 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 36 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 18.96 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello