VNMG 12T308-M3M IC807 Inserti bilaterali rombici a 35° per acciai inox e a basso tenore di carbonio

Codice art.: 3358848
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3358848
EAN / GTIN 7291075423914
Codice del produttore 3358848
Numero-L L23950 1890

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo M3M, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Lunghezza tagliente (L) 12.4 mm, Diametro inscritto (IC) 7.15 mm, Spessore inserto (S) 3.89 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo M3M
  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 12.4 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Diametro inscritto (IC) 7.15 mm
  • Spessore inserto (S) 3.89 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.7 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.08 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello