Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, un lato spazzolato, 240 g/m².
Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Tasche laterali con cerniera
Dettagli
Collo alto
Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle
Chiusura frontale
Chiusura lampo unidirezionale in plastica
Finitura
Polsino all'estremità della manica
Orlo a costine
Descrizione:
- Felpa ad alta visibilità con vestibilità perfetta e catarifrangenti su tutto il perimetro per essere visibili da ogni direzione
- La felpa ha una chiusura a zip, due tasche sul davanti e una tasca sul petto
- Progettata per il massimo comfort lavorativo e certificata secondo la norma EN 20471, abbigliamento protettivo di classe 3 ad alta visibilità
Norma:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471, Class 3