Descrizione:
Questo utensile consente di smerigliare tutti gli utensili da taglio in carburo per l'industria del legno e dei metalli, nonché vari coltelli da taglio. Questi prodotti sono dischi a disco e a tazza nella gamma di grani diamantati D181 - D64. Rispetto ai dischi in carburo di silicio, i dischi diamantati presentano un'usura notevolmente inferiore e una maggiore precisione dimensionale.
Proprietà:
- Forma: RECIPIENTE DI MACINAZIONE CONICO 11V9
- Grana: 126
- Vs /max: 50 m/s..
- Specifiche : 2 - 10
- Dimensioni (P x P x a): 100 x 35 x 31,75 mm
- Diametro: 100 mm
- Spessore: 35 mm
- Foratura: 31,75 mm
- Idoneità dei materiali: Metallo duro
Vantaggi:
- Ampio campo di impiego
- Lunga durata dell'utensile
- Massa radiatore
Uso:
- Per la smerigliatura a secco di tutti gli utensili da taglio in carburo nell'industria del legno e dei metalli, nonché di vari coltelli da taglio