• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

TJS HPC C6 High-Pressure Coolant Driven HSM Spindle with CAMFIX Shank for Small Diameter Cutting Tools

Codice art.: 3356840
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Codice articolo 3356840
EAN / GTIN 7291075401448
Codice del produttore 3356840
Numero-L L24120 3010

Descrizione

Descrizione:

  • Mandrini per Lavorazioni ad Elevate Velocità
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 63 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 1
  • Shank Size (SS): C6

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 16 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 63 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 7 mm
  • Overall Length (OAL): 159 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 1
  • Shank Size (SS): C6

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello