Riduttore bussole a cambio rapido 31/19 mm

Codice art.: 335665 31/19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Riduttore ⌀ d1 / ⌀ d2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno D 46 mm
Lunghezza a 4,75 mm
Per inserto filettato (d2) M3 − M12
Per dimensione mandrino (d1) M6 − 20
⌀ Foratura DC 31 mm
Giunto di ⌀ d2 19 mm
Tipo di prodotto Riduzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 335665 31/19
EAN / GTIN 4045197801425
Codice del produttore 335665 31/19

Descrizione

Uso:

Per ridurre i mandrini di maschiatura più grandi con dimensioni M6 − 20 o M14 − 33 sulle bussole a cambio rapido di dimensioni più piccole M3 − 12 o M6 − 20.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello