DCNM 180-054-M12-3D Punte modulari SUMOCHAM con connessione filettata FLEXFIT per macchine automatiche e multi-mandrino

Codice art.: 3352580
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3352580
EAN / GTIN 7291075401356
Codice del produttore 3352580
Numero-L L24040 689

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 18 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 18.0, Overall Length (OAL) 106.5 mm, Usable Length (LU) 64.5 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 18 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 18.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 18 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 18.0
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 180
  • Overall Length (OAL) 106.5 mm
  • Point Length (PL) 2.73 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 84.5 mm
  • Lunghezza utile (LU) 64.5 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello