DCNM 070-021-M12-3D Punte modulari SUMOCHAM con connessione filettata FLEXFIT per macchine automatiche e multi-mandrino

Codice art.: 3352557
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie FLEXFIT
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3352557
    EAN / GTIN 7291075401165
    Codice del produttore 3352557
    Numero-L L24040 416

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 7 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 7.0, Overall Length (OAL) 67.6 mm, Usable Length (LU) 25.6 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 7 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 7.4 mm
    • Diametro minimo di taglio (DCN) 7 mm
    • Insert Seat Size Code (SSC) 7.0
    • Length Group 3xD
    • Master Insert Identification (MIID) ICP 070
    • Overall Length (OAL) 67.6 mm
    • Point Length (PL) 1.01 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 45.6 mm
    • Lunghezza utile (LU) 25.6 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello