MNSNT 145-250-MF16X1 Punte a cannone indexabili SUMOCHAM con stelo modulare

Codice art.: 3351049
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOGUN
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3351049
EAN / GTIN 7291075426113
Codice del produttore 3351049
Numero-L L24040 1222

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Cutting Diameter (DC) 14.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 14.0, Usable Length (LU) 250 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 14.2 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 14.1 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) MF16X1
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 14.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 14.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 14.5 mm
  • Drive Size (DRVS) 18 mm
  • Diametro flangia (DF) 14.1 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 14.0
  • Master Insert Identification (MIID) HCP 145
  • Point Length (PL) 3.63 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 326 mm
  • Lunghezza utile (LU) 250 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SUMOGUN" Visualizza tutto