E90SO D.50-03-MMT08-04-C Frese a candela con attacco MULTI-MASTER per inserti per spallamenti e per elevati avanzamenti

Codice art.: 3350638
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie MULTI-MASTER
    Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3350638
    EAN / GTIN 7291075396898
    Codice del produttore 3350638
    Numero-L L23980 1909

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.45″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.138″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 0.94″

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.45″
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 1/2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 3
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.138″
    • Drive Size (DRVS): 0.394″
    • Flute Count (NOF): 3
    • Functional Length (LF): 0.63″
    • Master Insert Identification (MIID): SOMT 040204 PNTR
    • Overall Length (OAL): 0.94″
    • Massimo angolo di rampa (RMPX): 3 Degrees
    • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello