ICG 228 IC908 Cuspidi Chip Splitting, per acciai inox e legati

Codice art.: 3347643
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3347643
EAN / GTIN 7291075451412
Codice del produttore 3347643
Numero-L L24050 1626

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 22.8 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 22.0, Point Angle (SIG) 130 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 22.8 mm
  • Functional Length (LF) 7.8 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 22.0
  • Spessore inserto (S) 12.36 mm
  • Point Angle (SIG) 130 Degrees
  • Point Length (PL) 4.56 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello