MTE D25-1-W20-21 Frese a candela indexabili per filettatura

Codice art.: 3346911
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie MILLTHREAD
    Tipo di prodotto Fresa a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3346911
    EAN / GTIN 7291075377163
    Codice del produttore 3346911
    Numero-L L24090 126

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Diametro della fresa (DC) 25 mm, Overall Length (OAL) 115 mm, Lunghezza utile (LU) 61 mm

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 20 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 25 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 21 mm
    • Flute Count (NOF) 1
    • Overall Length (OAL) 115 mm
    • Tipo di Stelo Weldon
    • Lunghezza utile (LU) 61 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello