TR6 ER D25/0.98-3-M12-10 Frese multifunzionali con attacco filettato FLEXFIT che montano quattro differenti geometrie di inserto

Codice art.: 3346857
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3346857
EAN / GTIN 7291075388220
Codice del produttore 3346857
Numero-L L23980 932

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm, Overall Length (OAL) 47 mm

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA) 17 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm
  • Drive Size (DRVS) 19 mm
  • Functional Length (LF) 24.97 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Overall Length (OAL) 47 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto