Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.7 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 0.6 mm, Overall Length (OAL) 22.5 mm
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.7 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 7.6 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 12 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 3
- Massima profondità di taglio (APMX) 0.6 mm
- Drive Size (DRVS) 10 mm
- Functional Length (LF) 15 mm
- Master Insert Identification (MIID) FFT3 WXMT 030206T
- Overall Length (OAL) 22.5 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 4.7 Degrees
- Angolo del tagliente (KAPR) 17 Degrees
- Forza (TQ) 0.5 Nxm