DDJNL 2020X-15-JHP-MC Utensili con refrigerante ad alta pressione attraverso la staffa per inserti rombici a 55°

Codice art.: 3346697
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3346697
EAN / GTIN 7291075392111
Codice del produttore 3346697
Numero-L L23990 1868

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 110 mm, Head Length (LH) 40 mm, Overall Length (OAL) 110 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 110 mm
  • Functional Width (WF) 25 mm
  • Head Length (LH) 40 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DNMG/X 1506
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello