DCLNR 12-4-JHP-MC Utensili con refrigerante ad alta pressione attraverso la staffa per inserti rombici a 80°

Codice art.: 3346692
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3346692
EAN / GTIN 7291075392432
Codice del produttore 3346692
Numero-L L23990 1187

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale ,Functional Length (LF) 4.14″ ,Head Length (LH) 1.378″

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Length (LF): 4.14″
  • Functional Width (WF): 1″
  • Head Length (LH): 1.378″
  • Diametro inscritto (IC): 1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): CNMG 43..
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): 6 Degrees
  • Altezza stelo (H): 3/4″
  • Profondità stelo (B): 3/4″

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello