{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo filettatura | M6 – M20 | |
Adattatore | BT 40 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Compensazione lineare pressione | 12,5 mm | |
Compensazione lineare trazione | 12,5 mm | |
⌀ Esterno D | 55 mm | |
⌀ Interno D1 | 31 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 93 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura |
Codice articolo | 334663 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197954428 | |
Codice del produttore | 334663 M6-20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino di maschiatura a cambio rapido M6-20
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
255,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
234,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Sporgenza totale Dim. A | 93 | 100 |
⌀ Esterno D | 55 | 55 |
Campo filettatura | M6 – M20 | M6 – M20 |
Compensazione lineare pressione | 12,5 | 12,5 |
Compensazione lineare trazione | 12,5 | 12,5 |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura | Mandrino di maschiatura |