ICP 054 IC908 Cuspide intercambiabile DCN, per acciai legati e al carbonio (materiali ISO P)

Codice art.: 3346495
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3346495
EAN / GTIN 7291075247008
Codice del produttore 3346495
Numero-L L24050 1472

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 5.4 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 5.0, Point Angle (SIG) 140 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 5.4 mm
  • Functional Length (LF) 2.97 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 5.0
  • Spessore inserto (S) 3.7 mm
  • Point Angle (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 0.8 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello