Portamaschi a cambio rapido, SK 50, Campo filettatura: M3-12

Codice art.: 334638 M3-12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo filettatura Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: DIN 69871; ISO 7388-1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo filettatura M3 − M12
Adattatore SK 50
Norma attacco DIN 69871; ISO 7388-1
Compensazione lineare pressione 7,5 mm
Compensazione lineare trazione 7,5 mm
⌀ Esterno D 38 mm
⌀ Interno D1 19 mm
Sporgenza totale Dim. A 62 mm
Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 334638 M3-12
EAN / GTIN 4045197488466
Codice del produttore 334638 M3-12

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura corta, con compensazione assiale elastica che reagisce alla pressione e alla trazione.
  • Pressione dell’imbocco regolabile per differenti materiali e maschi a filettare.

Con attacco della bussola per una compensazione assiale priva di gioco.

Uso:

  • Realizzazione di filettature di precisione.
  • Per filettature destre e sinistre.
  • Per macchine a CN e centri di lavorazione.

Accessori speciali:

Bussole a cambio rapido vedi n. art. 335420335660.
Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308835.

Nota:

  • Disponibili su richiesta mandrini di maschiatura a cambio rapido con attacchi diversi Dim. M14 − M33.
  • Mandrini di maschiatura a cambio rapido non adatti per lubrorefrigerante.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Portamaschi a cambio rapido, SK 50, Campo filettatura: M3-12

Portamaschi a cambio rapido, SK 50, Campo filettatura: M3-12

su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
300,56 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino
238,35 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Adattatore SK 50 SK 50
Norma attacco DIN 69871; ISO 7388-1 DIN 69871; ISO 7388-1
⌀ Esterno D 38 mm 38 mm
Campo filettatura M3 − M12 M3 − M12
Compensazione lineare pressione 7,5 mm 7,5 mm
Compensazione lineare trazione 7,5 mm 7,5 mm
Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura Mandrino di maschiatura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello