• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

ICG 172 IC908 Cuspidi Chip Splitting, per acciai inox e legati

Codice art.: 3346203
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3346203
EAN / GTIN 7291075451399
Codice del produttore 3346203
Numero-L L24050 1435

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 17.2 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 17.0, Point Angle (SIG) 130 Degrees

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 17.2 mm
  • Functional Length (LF) 6.16 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 17.0
  • Spessore inserto (S) 9.6 mm
  • Point Angle (SIG) 130 Degrees
  • Point Length (PL) 3.44 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello