HM390 TPKT 0502PDR IC808 Inserti triangolari con 3 taglienti elicoidali per precisi spallamenti a 90°

Codice art.: 3346006
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie HELI3MILL
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3346006
    EAN / GTIN 7291075392395
    Codice del produttore 3346006
    Numero-L L23910 742

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm, Diametro inscritto (IC) 3.94 mm, Lunghezza inserto (INSL) 5.26 mm, Spessore inserto (S) 2.1 mm

    Proprietà:

    • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm
    • Diametro inscritto (IC) 3.94 mm
    • Lunghezza inserto (INSL) 5.26 mm
    • Spessore inserto (S) 2.1 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
    • Numero di taglienti 3
    • Lunghezza tagliente raschiante (BS) 1 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello