PENTA 17-100NP08RS IC1008 Inserti pentagonali per scanalature e torniture in prossimità di spallamenti.

Codice art.: 3345805
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3345805
EAN / GTIN 7291075389708
Codice del produttore 3345805
Numero-L L24080 368

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.08 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 3 mm, Larghezza taglio (CW) 1 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo NP
  • Raggio dellinserto (RE) 0.08 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 3 mm
  • Larghezza taglio (CW) 1 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 32 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello