Mandrino di maschiatura, modello DSPL con codolo 12

Codice art.: 334510 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Campo di taglio M3 − M12
    Per filettatura Whitworth G1/8 − 1/2
    Per filettature gas Whitworth R1/8
    Capacità quadro 0 mm - 8 mm
    Campo ⌀ codolo 2,5 mm - 10 mm
    Oscillazione parallela all’asse 1 mm
    Compensazione lineare della pressione 10 mm
    Compensazione lineare della trazione 20 mm
    Lunghezza a partire dal mandrino della macchina 135 mm
    ⌀ Alloggiamento 58 mm
    Cono Morse CM 2
    Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 334510 12
    EAN / GTIN 2050001921062
    Codice del produttore 6707468

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Il doppio serraggio avviene mediante 3 griffe che centrano il codolo del maschio a filettare e 4 griffe che ne bloccano il quadro.
    • Se correttamente regolato, il dispositivo di sicurezza a frizione impedisce la rottura dell’utensile. La filettatura di fori ciechi è possibile sino sul fondo.
    • Il dispositivo di autoallineamento compensa gli errori di allineamento tra il mandrino della macchina e il pezzo.
    • La compensazione assiale elastica reagisce alla pressione e alla trazione. Impedisce la rottura del maschio durante l’avanzamento manuale o automatico.

    Uso:

    Per filettature interne su trapani reversibili e torni a torretta. Per impiego orizzontale e verticale per filettatura destra.

    Fornitura:

    Inclusa 1 chiave di serraggio.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello