PCHLS 12-17-JHP Utensili per inserti a 5 taglienti per profilature sottili in prossimità di pareti

Codice art.: 3344778
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie PENTACUT
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3344778
EAN / GTIN 7291075436525
Codice del produttore 3344778
Numero-L L23920 2155

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 0.25 mm, Overall Length (OAL) 100 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 4 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 0.25 mm
  • Functional Width (WF) 12 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 6 mm
  • Head Length (LH) 17 mm
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Altezza stelo (H) 12 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "PENTACUT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello