• Giovedì 3 ottobre i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle 15.00. Gli ordini pervenuti successivamente verranno evasi a partire dal giorno successivo

ECP-H7 16-96C16CFR1.0-175 IC902 Frese integrali in metallo duro con 7 eliche differenti, passo variabile e taglienti discontinui

Codice art.: 3344125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHATTERFREE solid mill line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3344125
EAN / GTIN 7291075385632
Codice del produttore 3344125
Numero-L L24180 1015

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 16 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 96 mm, Flute Count (NOF) 7, Overall Length (OAL) 175 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e9
  • Massima profondità di taglio (APMX) 96 mm
  • Flute Count (NOF) 7
  • Angolo d elica (FHA) 36 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.13 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 175 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 3 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round

Della stessa famiglia "CHATTERFREE solid mill line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello