SK50 HYDRO 32X81 HD Heavy Duty, Short Hydraulic Chucks With DIN69871 form ADB shanks

Codice art.: 3343655
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3343655
EAN / GTIN 7291075404258
Codice del produttore 3343655
Numero-L L24120 2164

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 72 mm, Lunghezza corpo (LB) 62 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 72 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 62 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 81 mm
  • Shank Size (SS) 50

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello