SK40 HYDRO 20X64.5 HD Heavy Duty, Short Hydraulic Chucks With DIN69871 form ADB shanks

Codice art.: 3343653
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Tipo di prodotto Mandrino idraulico

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3343653
    EAN / GTIN 7291075404234
    Codice del produttore 3343653
    Numero-L L24120 2163

    Descrizione

    Descrizione:

    Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 49.25 mm, Lunghezza corpo (LB) 45.5 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm, Shank Size (SS) 40

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 49.25 mm
    • Lunghezza corpo (LB) 45.5 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 64.5 mm
    • Shank Size (SS) 40

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello