PENTA 17N100P050LS IC1008 Inserti pentagonali rettificati a raggio pieno per materiali soffici

Codice art.: 3341557
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3341557
EAN / GTIN 7291075399370
Codice del produttore 3341557
Numero-L L24080 340

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 3 mm, Larghezza taglio (CW) 1 mm, Diametro inscritto (IC) 18.22 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo P
  • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 3 mm
  • Larghezza taglio (CW) 1 mm
  • Diametro inscritto (IC) 18.22 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello