Felpa High Vis 4XL

Codice art.: 3341197433004XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore high vis gelb
Taglia unisex 4XL
Norma/regolamento EN ISO 20471
Con materiale riflettente (buona visibilità) si
Lunghezza braccio manica lunga
Tipo di prodotto Pullover a maglia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3341197433004XL
EAN / GTIN 7330509286562
Codice del produttore 3341197433004XL
Numero-L L00980 3830

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, un lato spazzolato, 240 g/m².

Dettagli
Collo rotondo, Collo con polsini

Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo, maniche e spalle

Finitura
Polsino all'estremità della manica
Orlo a costine

Descrizione:

  • Si distingue in questa felpa Hi-Vis! La felpa è dotata di cuciture rinforzate sul collo e sulle spalle e di polsini a coste lavorati a maglia
  • Margine riflettente da 50 mm
  • Certificato secondo la norma EN ISO 20471, XXS-S Classe 2 M-4XL Classe 3, Indumenti protettivi ad alta visibilità

Norma:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, XXS-S Class 2, M-> Class 3
  • Combination Certification C ->M

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello