H690 EWN D25-5-MMT15-R04 Frese a candela a 90° con connessione filettata MULTI-MASTER per inserti trigonali bilaterali H690 WNMU 0403

Codice art.: 3341107
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3341107
EAN / GTIN 7291075431322
Codice del produttore 3341107
Numero-L L23980 1030

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 23.9 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 42 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 23.9 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T15
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
  • Drive Size (DRVS) 20 mm
  • Flute Count (NOF) 5
  • Functional Length (LF) 25 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H690 WNMU 0403
  • Overall Length (OAL) 42 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 1.1 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello