{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di taglio | M3 − M12 | |
Numero massimo di giri in avanzamento | 1.200 min-1 | |
Compensazione lineare della trazione | 12,5 mm | |
Lunghezza a partire dal mandrino della macchina | 140 mm | |
L1 | 60 mm | |
Corsa verticale del mandrino B | 6 mm | |
⌀ Esterno D | 80 mm | |
⌀ D1 | 19 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Cono Morse CM | 2 | |
Tipo di prodotto | Apparecchio di maschiatura |
Codice articolo | 334100 12/2 | |
EAN / GTIN | 4045197152343 | |
Codice del produttore | 334100 12/2 |