DNMG 150604-F3S IC806 Inserti bilaterali rombici a 55° per finitura di titanio e superleghe

Codice art.: 3340874
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3340874
EAN / GTIN 7291075400588
Codice del produttore 3340874
Numero-L L23950 3180

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 15.5 mm, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 6.35 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 15.5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.32 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello