A32T DCLNR-12-JHP Barre con fissaggio a leva per inserti CNMX/CNMG negativi rombici a 80°

Codice art.: 3340676
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3340676
EAN / GTIN 7291075392241
Codice del produttore 3340676
Numero-L L23990 412

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Functional Length (LF) 300 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm, Altezza stelo (H) 14.5 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 300 mm
  • Functional Width (WF) 22 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CNMG 432
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 10 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 45 mm
  • Altezza stelo (H) 14.5 mm

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello