Polo High vis Classe 1 XXL

Codice art.: 333810519955XXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore schwarz / high vis rot
Taglia unisex 2XL
Tipo di prodotto Polo alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 333810519955XXL
EAN / GTIN 7330509554029
Codice del produttore 333810519955XXL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere piqué traspirante, protezione UV, 155 g/m²
Dettagli
Apertura del collo con bottoni
Colletto in maglia a coste
Cucitura del collo rinforzata
Stampa Blåkläder sulla spalla
Funzionalità
Tessuto ad alta penetrazione dell'umidità

Reflex
Nastro riflettente tagliato largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo e maniche

Descrizione:

  • Polo morbida e confortevole con trasferimenti riflettenti su misura per eccellenti proprietà elastiche e di traspirazione
  • Questa polo offre protezione dai raggi UV e il tessuto ha un effetto antiodore, che riduce la crescita batterica e previene i cattivi odori
  • La polo ha un colletto a costine e un collo a bottoni
  • Certificata secondo la norma EN ISO 20471 classe 1, certificazione combinata D e EN 13758-2 UPF 40+

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D
  • EN 13758-2 UPF 40+

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello