Polo High vis Classe 1 4XL

Codice art.: 3338105189334XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore marineblau / high vis gelb
    Taglia unisex 4XL
    Tipo di prodotto Polo alta visibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3338105189334XL
    EAN / GTIN 7330509520048
    Codice del produttore 3338105189334XL
    Numero-L L00980 388

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% poliestere piqué traspirante, protezione UV, 155 g/m²
    Dettagli
    Apertura del collo con bottoni
    Colletto in maglia a coste
    Cucitura del collo rinforzata
    Stampa Blåkläder sulla spalla
    Funzionalità
    Tessuto ad alta penetrazione dell'umidità

    Reflex
    Nastro riflettente tagliato largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo e maniche

    Descrizione:

    • Polo morbida e confortevole con trasferimenti riflettenti su misura per eccellenti proprietà elastiche e di traspirazione
    • Questa polo offre protezione dai raggi UV e il tessuto ha un effetto antiodore, che riduce la crescita batterica e previene i cattivi odori
    • La polo ha un colletto a costine e un collo a bottoni
    • Certificata secondo la norma EN ISO 20471 classe 1, certificazione combinata D e EN 13758-2 UPF 40+

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 1
    • Combination Certification D
    • EN 13758-2 UPF 40+

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello