AVC-D32-PCLNR-09 Teste intercambiabili di barenatura per inserti rombici a 80°

Codice art.: 3337818
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie WHISPERLINE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3337818
EAN / GTIN 7291075391213
Codice del produttore 3337818
Numero-L L23990 1988

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Functional Length (LF) 32 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 32 mm
  • Functional Width (WF) 22 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "WHISPERLINE" Visualizza tutto

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello